APPROVED VENDOR Tee, FNPT horganyzott


Szűrő
Kapcsolat típus: FNPT
StílusModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
1 MPE9
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "--
ajánlatkérés
A
1 MPF3
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "-€45.47
A
1 MPF4
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"-€64.84
A
1 MPF7
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F2"-€123.68
A
1 MPF1
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "-€21.69
A
1 MPF6
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1.5 "-€98.02
A
1 MPF2
Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "-€35.88
B
5P845
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "150 psi€8.45
B
5P848
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1.5 "150 psi€24.90
C
2WJ22
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG4"150 psi€213.98
D
1LBN4
Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€113.74
E
2WJ21
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG3"150 psi€115.54
D
1LBN1
Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€45.12
E
2WJ20
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG2.5 "150 psi€107.25
E
5P841
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 8 "150 psi€7.86
B
5P846
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1"150 psi€11.91
B
5P844
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "150 psi€4.57
B
5P842
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "150 psi€6.84
D
1LBL9
Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€31.37
B
5P847
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG1.25 "150 psi€22.06
B
5P843
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "150 psi€6.37
B
5P849
Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG2"150 psi€37.11
D
1LBN3
Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€65.43
D
1LBN2
Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€45.61
D
1LBL6
Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€20.09
D
1LBL8
Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€21.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?