Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 465030 könyök, 3 hüvelykes csúszás | AF7QHT 22FM89

LASCO 465030 Könyök 3 hüvelykes csúszás

Raktáron
Tétel: AF7QHT Típus: 465030Kereszthivatkozás: 22FM89

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 22-1 / 2 fok
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Hossz5.17 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
LASCO 465015 könyök PVC 1-1/2 hüvelykes csúszó x csúszás | AF7QHQ 22FM87 4650152.84 "1.5 "€3.97
LASCO 465020 könyök PVC 40 2 hüvelykes csúszó x csúszás | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€5.53
LASCO 465040 könyök 4 hüvelykes csúszás | AF7QHU 22FM90 4650406.37 "4"€36.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 465030 Könyök 3 hüvelykes csúszás
€21.10 /Mértékegység