Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 447030 Cap 3 Inch Slip | AF7PUR 22FJ38

LASCO 447030 Kupak, 3 hüvelykes csúszó

Raktáron
Tétel: AF7PUR Típus: 447030Kereszthivatkozás: 22FJ38
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
€8.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaFoglalat
Hossz3.15 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 447015 kupak, 1-1/2 hüvelykes csúszás | AB6UWL 22FJ28 447015Foglalat1.65 "1.5 "€2.12
LASCO 447010BC sapka, 1 hüvelykes csúszás | AB6UWM 22FJ32 447010BCFoglalat1.71 "1"€1.38
LASCO 448005 menetes sapka 1/2 hüvelykes Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.44
LASCO 447005BC sapka, 1/2 hüvelykes csúszás | AF7PTL 22FJ34 447005BCFoglalat1.18 "1 / 2 "€0.75
LASCO 447025 kupak, 2-1/2 hüvelykes csúszás | AF7PTM 22FJ35 447025Foglalat3.04 "2.5 "€7.62
LASCO 448020 menetes sapka 2 hüvelykes Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€5.23
LASCO 447020BC sapka, 2 hüvelykes csúszás | AF7PTP 22FJ37 447020BCFoglalat2.16 "2"€2.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 447030 Kupak, 3 hüvelykes csúszó
€8.42 /Mértékegység