Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1436-012 Adapterbetét x Mnpt 1-1/4 hüvelykes PVC | AE9URP 6MM82

LASCO 1436-012 Adapterbetét x Mnpt 1-1/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AE9URP Modell: 1436-012Kereszthivatkozás: 6MM82
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
€2.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaHelyezze be az x MNPT-t
Max. Nyomás200 psi @ 72 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr
LASCO 1436-005 Adapterbetét x Mnpt 1/2 hüvelykes PVC | AE9URL 6MM79 1436-005SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-1 / 2 "€1.40
LASCO 1436-007 Adapterbetét x Mnpt 3/4 hüvelykes PVC | AE9URM 6MM80 1436-007SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-3 / 4 "€1.73
LASCO 1436-010 Adapterbetét x Mnpt 1 hüvelykes PVC | AE9URN 6MM81 1436-010SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-1"€1.78
LASCO 460007 adapter 3/4 hüvelykes betét x csap | AF7QHN 22FM85 460007fehérHelyezze be az x csapot3.25 "3 / 4 "€2.70
LASCO 460015 adapter Pvc 40 1-1/2 hüvelykes betét x csap | AF7QHP 22FM86 460015fehérHelyezze be az x csapot3.5 "1.5 "€3.15
LASCO 1432010 Adapterbetét x Spg/slip 1 hüvelykes PVC | AF7QMM 22FN87 1432010SzürkeHelyezzen be x SPG / Slip-et2.7 "1"€3.75
LASCO 436015BC adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvénycső mérete | CR8MUU 60UD19 436015BC----€1.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1436-012 Adapterbetét x Mnpt 1-1/4 hüvelykes PVC
€2.84 /Mértékegység