KERN AND SOHN EMS sorozat iskolai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 175 x 190 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: dwt, g, oz, ozt , Mérleglap anyaga: Műanyag vezetőképes lakkal , Mérési felület mélysége: 190 mm , Mérési felület átmérője: 105 mm , Mérési felület szélessége: 175 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár (ÁFA nélkül)
A
EMS 12K0.1
200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g€342.00
B
EMS 12K1
200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g€152.81
C
EMS 6K0.1
200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g€276.51
D
EMS 3000-2
200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg€385.65
E
EMS 300-3
200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg€443.87
F
EMS 6K1
200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g€145.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?