Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAMP SSG-65 kapu retesz 1-37 / 64 hüvelyk szélességű ezüst | AE3ENF 5CRU8

LAMP SSG-65 kapuzár 1-37/64 hüvelyk szélesség, ezüst

Raktáron
Tétel: AE3ENF Modell: SSG-65Kereszthivatkozás: 5CRU8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€57.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu retesz
Csavarfej átmérője3 / 8 "
Csavarhossz4"
színekEzüst
befejezRozsdamentes acél
hardverBeleértve
Magasság1 37 / 64 "
Retesz típusaLakat
Hossz2 9 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Bilincs Dia.3 / 8 "
A rögzítő furatok száma4
Dobásméret1-9 / 64 "
Szélesség1 37 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302416080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszMagasságHosszSzélességÁr
LAMP SSG-45 kapu retesz 1-3 / 32 hüvelyk szélességű ezüst | AE3ENE 5CRU7 SSG-452.875 "1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "€24.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP SSG-65 kapuzár 1-37/64 hüvelyk szélesség, ezüst
€57.63 /Mértékegység