Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAMP SSG-45 kapu retesz 1-3 / 32 hüvelyk szélességű ezüst | AE3ENE 5CRU7

LAMP SSG-45 kapuzár 1-3/32 hüvelyk szélesség, ezüst

Raktáron
Tétel: AE3ENE Modell: SSG-45Kereszthivatkozás: 5CRU7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu retesz
Csavarfej átmérője1 / 4 "
Csavarhossz2.875 "
színekEzüst
befejezRozsdamentes acél
hardverBeleértve
Magasság1 3 / 32 "
Retesz típusaLakat
Hossz1 25 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Bilincs Dia.1 / 4 "
A rögzítő furatok száma4
Dobásméret53 / 64 "
Szélesség1 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302416080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszMagasságHosszSzélességÁr
LAMP SSG-65 kapu retesz 1-37 / 64 hüvelyk szélességű ezüst | AE3ENF 5CRU8 SSG-654"1 37 / 64 "2 9 / 16 "1 37 / 64 "€57.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP SSG-45 kapuzár 1-3/32 hüvelyk szélesség, ezüst
€24.55 /Mértékegység