Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HH-KL160 Süllyesztett húzó fogantyú 304 Rozsdamentes acél | AE2DYQ 4WRN8

LAMP HH-KL160 süllyesztett húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DYQ Modell: HH-KL160Kereszthivatkozás: 4WRN8
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
€153.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság2-3 / 64 "
Kivágás szélessége4-21 / 64 "
befejezSzatén
Markolat hossza4-1 / 16 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése5.125 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz6 19 / 64 "
Teljes szélesség2 29 / 64 "
Vetítés13 / 64 "
Csavar méretM4 x 8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8302423065
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességLemezvastagságVetítésCsavar méretÁr
LAMP AT-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.77
LAMP AT-100-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRBeépülőbarnaMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Nem számít€6.04
LAMP AT-100-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWV 4WRG5 AT-100-IBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€5.88
LAMP AT-70-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BBeépülőFeketeMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.15
LAMP AT-70-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRBeépülőbarnaMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nem számít€4.53
LAMP AT-70-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWY 4WRG8 AT-70-IBeépülőElefántcsontMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€4.49
LÁMPA HH-D süllyesztett húzófogantyú menetes furatok | AE2DYG 4WRL9 HH-DMenetes furatokFeketeCsiszolt4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€90.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HH-KL160 süllyesztett húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€153.57 /Mértékegység