Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAMP AT-70-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWY 4WRG8

LAMP AT-70-I süllyesztett húzó fogantyú termoplasztikus matt

Raktáron
Tétel: AE2DWY Modell: AT-70-IKereszthivatkozás: 4WRG8
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
€4.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekElefántcsont
Kivágási magasság1-9 / 32 "
Kivágás szélessége2-37 / 64 "
befejezMatte
A panel vastagságához51 / 64 "
Markolat hossza2-13 / 32 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagABS
Szerelési típusBeépülő
Teljes hossz2.75 "
Teljes szélesség1.5 "
Lemezvastagság1 / 64 "
Vetítés5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességLemezvastagságVetítésCsavar méretÁr
LAMP AT-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.77
LAMP AT-100-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRBeépülőbarnaMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Nem számít€6.04
LAMP AT-100-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWV 4WRG5 AT-100-IBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€5.88
LAMP AT-70-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BBeépülőFeketeMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.15
LAMP AT-70-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRBeépülőbarnaMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nem számít€4.53
LÁMPA HH-D süllyesztett húzófogantyú menetes furatok | AE2DYG 4WRL9 HH-DMenetes furatokFeketeCsiszolt4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€90.93
LAMP HH-FB-2 / S süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SMenetes furatokEzüstSzatén4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20€33.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP AT-70-I süllyesztett húzó fogantyú termoplasztikus matt
€4.49 /Mértékegység