LABCONCO 6963302 cső nélküli ház 3 láb magas/átlátszó | AH8ZCM 39D591

LABCONCO 6963302 cső nélküli ház, 3 láb magas/átlátszó

Raktáron
Tétel: AH8ZCM Típus: 6963302Kereszthivatkozás: 39D591

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,480.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornamentes ház, magas / átlátszó
CFM285
TeljesítésSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 1010.1
Mélység29 "
Szűrő típusaHEPA vagy szén
Magasság53 "
Belső magasság32 "
Belső hossza45.6 "
Belső szélesség29 "
AnyagPorszórt alumínium
Szükséges szűrők száma4
Nyitó méret28.3 "
Teljes magasság53 "
Teljes hossz45.6 "
Teljes szélesség3 láb.
Választék52-62 dBA / 80 fpm
Feszültség115
Feszültség (AC)115
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)115.82
Hajószélesség (cm)73.66
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó méretCFMMélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSzélességMagasságÁr
LABCONCO 6963301 cső nélküli ház, 3 láb magas | AH8ZCL 39D590 696330128.3 "28529 "53 "45.6 "3 láb.36 "53 "€17,975.69
LABCONCO 6963401 cső nélküli ház, 4 láb magas | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4 láb.48 "53 "€20,507.46
LABCONCO 6963402 cső nélküli ház, 4 láb magas, átlátszó | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4 láb.48 "53 "€21,726.23
LABCONCO 6963403 Csatornamentes ház 4 láb magas, mély | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4 láb.48 "53 "€22,993.82
LABCONCO 6963501 cső nélküli ház, 5 láb magas | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5 láb.60 "53 "€25,967.58
LABCONCO 6963503 cső nélküli ház 5 láb magas, mély | AH8ZCT 39D596 696350331.3 "37035.5 "56 "44 "5 láb.60 "56 "€28,448.07
LABCONCO 6963601 cső nélküli ház, 6 láb magas | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6 láb.72 "53 "€29,055.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 6963302 cső nélküli ház, 3 láb magas/átlátszó
€18,480.03 /Mértékegység