LABCONCO

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

pneumatika

Anyagmozgatás

Hegesztés

Biztonság

HVAC és hűtés

Flotta és járműkarbantartás

Laboratóriumi kellékek Szűrő

Laboratóriumi füstgáztetők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csatornázott páraelszívók

    1120 CFM-ig terjedő levegőáramlásra képes padlólap, asztal és padlóra szerelhető elszívók. laboratóriumi használatra tervezték, hogy személyi védelmet nyújtson mérgező füstök, gőzök és por ellen

  • Csatornamentes páraelszívók

    Alacsony profilú és hordozható burkolatok HEPA vagy szénszűrőkkel bizonyos veszélyes füstök és gőzök eltávolítására a munkakörnyezetből és a felhasználók védelme érdekében. Kifejezetten patológusok és hisztotechnológusok számára készült

  • Páraelszívó tartozékok

    Tartalmazza a biztonsági burkolatokat, a cseretasakokat, a fénycsöveket, a füstelnyelőket, az ernyőkészleteket és a Labconco páraelszívókhoz használható egyéb tartozékokat. Teleszkópos talpállványok állítható magasságú lábakkal és epoxi bevonatú acél kerettel is kaphatók 

  • Páraelszívó szekrények és állványok

    Acélból készült biológiai biztonsági állványok és szekrények Labconco páraelszívókhoz való használatra; célja, hogy tiszta munkakörnyezetet teremtsen és védelmet biztosítson a személyzetnek a mérgező anyagokkal szemben

  • Páraelszívó szűrők
  • Páraelszívó munkafelületek
  • Kesztyűtartók

Lab eszközTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Centrifuga

    Száraz elpárologtatók és koncentrátorok 5 és 60 A közötti áramerősséggel; laboratóriumi használatra tervezték, hogy a mintákat egy végponti értékre csökkentsék. A vákuumkoncentrátorból elpárolgott folyadék összegyűjtésére szolgáló hidegcsapdák három hűtési hőmérsékleten is elérhetők (-50, -84 és -105 Celsius fok)

  • Száraz fürdők
  • Shakerek és forgatók

A LABCONCO-ról

A Labconco laboratóriumi biztonsági és szellőztetési termékek széles választékát kínálja. A Labconco katalógusa füstelszívók, centrifugák, munkaasztalok, szűrők, szárazfürdők és laboratóriumi tárolási termékek széles választékát tartalmazza. Szellőztetési termékek kínálatában különböző légáramlási kapacitású és méretű légcsatornás és légcsatorna nélküli füstelszívók találhatók. A Labconco kombinált biztonsági szekrényei, tárolószekrényei és átadó szekrényei teljes körű támogatást nyújtanak a páraelszívók számára, és laboratóriumi berendezések tárolására szolgálnak. A cég különféle cseretermékeket is gyárt, mint például HEPA szűrőket, füstelszívó szűrőket és vákuumszivattyúkat. Minden Labconco termék megfelel az ETL Testing Laboratory szabványainak.

Exkluzív márka termékek