KURIYAMA K2W-0611X300 levegőztető cső 3/8 hüvelyk Id 300 láb fekete | AD7GQC 4EGT4

KURIYAMA K2W-0611X300 levegőztető cső 3/8 hüvelykes átmérőjű 300 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD7GQC Típus: K2W-0611X300Kereszthivatkozás: 4EGT4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€850.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőztető cső
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz250 láb.
AnyagSpeciális fekete súlyú PVC
Max. Nyomás50 psi
Dia kívül.0.69 "
Temp. Hatótávolság25-150 F fok
Falvastagság0.158 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.5725
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA K2W-0815X200 levegőztető cső 1/2 hüvelyk Id 200 láb fekete | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200 láb.0.96 "0.23 "€1,003.96
KURIYAMA K2W-1017X100 levegőztető cső 5/8 hüvelyk Id 100 láb fekete | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100 láb.1.065 "0.22 "€602.25
KURIYAMA K2W-1220X100 levegőztető cső 3/4 hüvelyk Id 100 láb fekete | AD7GQF 4EGT7 K2W-1220X1003 / 4 "100 láb.1.275 "0.263 "€898.23
KURIYAMA K2W-1627X100 levegőztető cső 1 hüvelyk azonosító 100 láb fekete | AD7GQG 4EGT8 K2W-1627X1001"100 láb.1.69 "0.345 "€1,232.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K2W-0611X300 levegőztető cső 3/8 hüvelykes átmérőjű 300 láb fekete
€850.27 /Mértékegység