KURIYAMA K2W-0815X200 levegőztető cső 1/2 hüvelyk Id 200 láb fekete | AD7GQD 4EGT5

KURIYAMA K2W-0815X200 levegőztető cső 1/2 hüvelykes átmérőjű 200 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD7GQD Típus: K2W-0815X200Kereszthivatkozás: 4EGT5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,003.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőztető cső
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz200 láb.
AnyagSpeciális fekete súlyú PVC
Max. Nyomás50 psi
Dia kívül.0.96 "
Temp. Hatótávolság25-150 F fok
Falvastagság0.23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.18
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA K2W-0611X300 levegőztető cső 3/8 hüvelyk Id 300 láb fekete | AD7GQC 4EGT4 K2W-0611X3003 / 8 "250 láb.0.69 "0.158 "€850.27
KURIYAMA K2W-1017X100 levegőztető cső 5/8 hüvelyk Id 100 láb fekete | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100 láb.1.065 "0.22 "€602.25
KURIYAMA K2W-1220X100 levegőztető cső 3/4 hüvelyk Id 100 láb fekete | AD7GQF 4EGT7 K2W-1220X1003 / 4 "100 láb.1.275 "0.263 "€898.23
KURIYAMA K2W-1627X100 levegőztető cső 1 hüvelyk azonosító 100 láb fekete | AD7GQG 4EGT8 K2W-1627X1001"100 láb.1.69 "0.345 "€1,232.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K2W-0815X200 levegőztető cső 1/2 hüvelykes átmérőjű 200 láb fekete
€1,003.96 /Mértékegység