KURIYAMA K2W-1627X100 levegőztető cső 1 hüvelyk azonosító 100 láb fekete | AD7GQG 4EGT8

KURIYAMA K2W-1627X100 levegőztető cső 1 hüvelyk átmérőjű 100 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD7GQG Típus: K2W-1627X100Kereszthivatkozás: 4EGT8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,232.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőztető cső
színekFekete
Belül Dia.1"
Hossz100 láb.
AnyagSpeciális fekete súlyú PVC
Max. Nyomás50 psi
Dia kívül.1.69 "
Temp. Hatótávolság25-150 F fok
Falvastagság0.345 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
KURIYAMA K2W-0611X300 levegőztető cső 3/8 hüvelyk Id 300 láb fekete | AD7GQC 4EGT4 K2W-0611X3003 / 8 "250 láb.0.69 "0.158 "€850.27
KURIYAMA K2W-0815X200 levegőztető cső 1/2 hüvelyk Id 200 láb fekete | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200 láb.0.96 "0.23 "€1,003.96
KURIYAMA K2W-1017X100 levegőztető cső 5/8 hüvelyk Id 100 láb fekete | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100 láb.1.065 "0.22 "€602.25
KURIYAMA K2W-1220X100 levegőztető cső 3/4 hüvelyk Id 100 láb fekete | AD7GQF 4EGT7 K2W-1220X1003 / 4 "100 láb.1.275 "0.263 "€898.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA K2W-1627X100 levegőztető cső 1 hüvelyk átmérőjű 100 láb fekete
€1,232.70 /Mértékegység