KUNKLE 6010JHV01-KM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 150 Psi | AE4WTJ 5NLE1

KUNKLE 6010JHV01-KM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 150 Psi

Raktáron
Tétel: AE4WTJ Modell: 6010JHV01-KM0150Kereszthivatkozás: 5NLE1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,495.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagB21 ötvözet 485
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret2.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság13.625 "
Teljes hossz7.25 "
nyomás tartomány3-300 psi
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2675
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTeljesítésLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél150 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél200 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi3 / 4 "1"€620.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€620.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010JHV01-KM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 x 2-1/2 hüvelyk 150 Psi
€1,495.87 /Mértékegység