Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WQB 5NKX8

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi

Raktáron
Tétel: AE4WQB Modell: 6010EDE01-AM0025Kereszthivatkozás: 5NKX8
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
€620.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagB21 ötvözet 485
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány3-250 psi
Ülés anyagaEPR
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Kunkle 6010EDE01-AM0025 biztonsági szelepet ipari környezetben, vegyi feldolgozó üzemekben és gyártó létesítményekben használják. Ez a szelep védi a túlnyomásos rendszereket a túlnyomás felszabadításával, hogy megelőzze az esetleges károkat vagy katasztrofális meghibásodásokat. Ez biztosítja a berendezések és folyamatok biztonságát és integritását.

Jellemzők:

  • Ez a Kunkle nyomáscsökkentő szelep bronz testtel rendelkezik, amely biztosítja a korrózióállóságot.
  • B21 (sárgaréz) 485 ötvözetből készült lemezanyagot tartalmaz a hatékony áramlás és a tartósság érdekében nyomáscsökkentő alkalmazásokban.
  • Ez a biztonsági szelep 3/4 hüvelykes MNPT bemenettel rendelkezik a szabványos vízvezeték-csatlakozásokkal való kompatibilitás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan ellenőrizhetem a biztonsági szelep szivárgását?

A.

  • Vizsgálja meg a nyomáscsökkentő szelepet, nincs-e rajta látható szivárgás, például vízfolt vagy nedvesség a szelep körül.
  • Ügyeljen a szelepre működés közben. Ha sziszegő hangokat hall, az szivárgásra utalhat.
  • Vigyen fel szivárgásérzékelő oldatot vagy szappan és víz keverékét a szelepcsatlakozásokra és csatlakozásokra.
  • Figyelje a buborékok képződését. Ha buborékok jelennek meg, az azt jelzi, hogy gáz vagy folyadék szökött ki, ami szivárgást jelez.
  • Vizsgálja meg a nyomáscsökkentő szelephez csatlakoztatott kimeneti csövet, hogy nincs-e benne víz vagy folyadék jele, ami esetleges szivárgásra utal.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Kunkle 6010EDE01-AM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelepet?

A.

  • Biztosítsa a rendszer biztonságos leállítását és a nyomáscsökkentést.
  • Kösse le és távolítsa el a biztonsági szelepet.
  • Vizsgálja meg, hogy vannak-e törmelékek és idegen részecskék.
  • Áztassa az alkatrészeket megfelelő tisztítóoldatba.
  • Finoman dörzsölje a makacs lerakódások eltávolításához.
  • Alaposan öblítse le tiszta vízzel.
  • Vizsgálja meg és cserélje ki a kopott tömítéseket vagy tömítéseket.

K. Hogyan akadályozhatom meg a Kunkle nyomáscsökkentő szelep elszakadását/kopását?

A.

  • Hajtson végre rutinszerű szemrevételezést, hogy azonosítsa a kopás, szakadás vagy korrózió jeleit a szelepalkatrészeken.
  • Szerelje be a nyomáscsökkentő szelepet a gyártó útmutatásai szerint, hogy elkerülje a szelepház és a csatlakozások feszültségét.
  • Győződjön meg arról, hogy a nyomáscsökkentő szelep az alkalmazáshoz megfelelő méretű, hogy elkerülje a túlzott feszültséget a nyomáscsökkentés során.
  • A túlterhelés és az idő előtti kopás elkerülése érdekében állítsa be a biztonsági szelep nyomását a megadott tartományba.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelep az általa kezelt folyadékkal vagy gázzal kompatibilis anyagokból készül, hogy elkerülje a korróziót vagy az elhasználódást.

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a biztonsági szelepet?

A.

  • Válasszon biztonsági szelepet a rendszerkövetelmények alapján.
  • Határozza meg és jelölje meg az optimális telepítési helyet.
  • Készítse elő a csőrendszert a tisztaságra és az igazításra.
  • Biztonságosan állítsa le a rendszert és engedje el a nyomást.
  • Vigyen fel menettömítő anyagot a menetes csatlakozásokra.
  • Szerelje fel a nyomáscsökkentő szelepet, biztosítva a szoros csatlakozásokat.
  • Csatlakoztassa a leeresztő csövet, ha a szelepnek van leeresztőnyílása.
  • Végezzen nyomáspróbát a szivárgás ellenőrzésére.
  • Állítsa be a tehermentesítő nyomást a rendszerkövetelményeknek megfelelően.
  • Fokozatosan indítsa el a rendszert, figyelje a biztonsági szelepet.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTeljesítésLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél150 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél200 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€620.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 100 Psi | AE4WQD 5NKY0 6010EDE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi3 / 4 "1"€620.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi
€620.66 /Mértékegység