Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 6-32X1, 100PK | AB7CHV 22TU90

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 6-32X1, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CHV Modell: U55050.013.0100Keresztszám: 22TU90 / 42KT88
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
€37.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 6 40-
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret32
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 6-32X1, 100PK
€37.20 /csomag