Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WRJ 5NLA8

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi

Raktáron
Tétel: AE4WRJ Modell: 6010EDV01-KM0025Kereszthivatkozás: 5NLA8
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
€573.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagB21 ötvözet 485
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány3-300 psi
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTeljesítésLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi1 / 2 "3 / 4 "€514.01
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi1 / 2 "3 / 4 "€514.01
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi1 / 2 "3 / 4 "€514.01
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél150 psi1 / 2 "3 / 4 "€514.01
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél200 psi1 / 2 "3 / 4 "€514.01
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi3 / 4 "1"€573.71
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€573.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi
€573.71 /Mértékegység