KUNKLE 0930-J01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk. | AG2MEY 31LH26

KUNKLE 0930-J01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG2MEY Modell: 0930-J01-GC-15Kereszthivatkozás: 31LH26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,118.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntöttvas
TeljesítésIV. Szakasz Gőz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret2.5 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret2.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.25 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány0-15 psi
Ülés anyagaSárgaréz
Tavaszi anyagAcél
Gőzkapacitás4501 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.598
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481400000

Termék részletek:

A Kunkle 0930-J01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep ideális nyomáscsökkentő állomásokhoz, gőzkazánokhoz és generátorokhoz, rotációs vagy dugattyús kompresszorokhoz, köztes hűtőkhöz és utóhűtőkhöz. Ez az eszköz megakadályozza a katasztrofális túlnyomásos helyzeteket, hogy megvédje a túlnyomásos rendszereket és az esetleges katasztrófákat.

Jellemzők:

  • Ez a biztonsági szelep öntöttvas szerkezetű, bronz fúvókával, vezetővel és tárcsával a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Nagy ülőfelület/vezetőfelület aránya a pontos vezérlés és a jobb működési hatékonyság érdekében.
  • Ez a Kunkle tehermentesítő szelep tárcsás forgószerkezettel rendelkezik a jobb tömítés érdekében.
  • Megfordítható emelőkarral van felszerelve a könnyű fel- vagy lehúzás kézi teszteléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel a Kunkle 0930-J01-GC-15 biztonsági szelepet?

A.

  • Biztonságosan rögzítse a szelepet rögzítőelemekkel a stabil illeszkedés érdekében.
  • Csatlakoztassa a szelepet a rendszerhez a megfelelő beállítás és tömítés érdekében.
  • Állítsa be a szelep beállításait, és alaposan ellenőrizze a megfelelő beszerelést.

K. Hogyan változik a biztonsági szelep tehermentesítő kapacitása ellennyomás mellett?

A. Ha a teljes ellennyomás meghaladja az Ra-t (az a nyomás, amelynél a szelep nyitni kezd), a tehermentesítő kapacitás csökken, ami a szelepemelés csökkenésének következménye.

K. Nem Raptor Supplies más, alacsonyabb gőzkapacitású biztonsági szelepeket kínál?

V. Igen, az alacsonyabb gőzkapacitású Kunkle biztonsági nyomáscsökkentő szelepeket kereső ügyfelek választhatnak Kunkle 0930-H01-GC-15 nyomáscsökkentő szelep 3164 lb/óra gőzkapacitással.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTeljesítésÜlés anyagaTavaszi anyagTemp. HatótávolságGyári beállítású nyomásBemeneti méretÁr
KUNKLE 0930-H01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2 hüvelyk 15 psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi2"€607.13
KUNKLE 0930-K01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk x 3 hüvelyk 15 psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi3"€1,475.15
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "BronzI. szakasz GőzFémASTM A-313 TY 631-60 foktól 406 fokig F50 psi2"€1,325.86
KUNKLE 6935EDM01AGM biztonsági nyomáscsökkentő szelep, E nyílás, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, fém, gőz, rozsdamentes acél | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
ajánlatkérés
KUNKLE 0230UA01-NC biztonsági nyomáscsökkentő szelep, lágy uretán ülés, 1/4 hüvelykes MNPT, nem kódolt levegő/gáz, rozsdamentes acél | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 0930-J01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk.
€1,118.72 /Mértékegység