KUNKLE 6010JHM01-AM-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk 50 psi | AH3FCX 31LD59

KUNKLE 6010JHM01-AM-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk 50 psi

Raktáron
Tétel: AH3FCX Modell: 6010JHM01-AM-50Kereszthivatkozás: 31LD59

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,325.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
TeljesítésI. szakasz Gőz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás50 psi
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret2.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság13.625 "
Teljes hossz3.375 "
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagASTM A-313 TY 631
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.038
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTeljesítésÜlés anyagaTavaszi anyagTemp. HatótávolságGyári beállítású nyomásBemeneti méretÁr
KUNKLE 0930-H01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2 hüvelyk 15 psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi2"€607.13
KUNKLE 0930-J01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi2.5 "€1,118.72
KUNKLE 0930-K01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk x 3 hüvelyk 15 psi | AG2MEZ 31LH27 0930-K01-GC-154"ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi3"€1,475.15
KUNKLE 6935EDM01AGM biztonsági nyomáscsökkentő szelep, E nyílás, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, fém, gőz, rozsdamentes acél | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
ajánlatkérés
KUNKLE 0230UA01-NC biztonsági nyomáscsökkentő szelep, lágy uretán ülés, 1/4 hüvelykes MNPT, nem kódolt levegő/gáz, rozsdamentes acél | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010JHM01-AM-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk 50 psi
€1,325.86 /Mértékegység