KUNKLE 0930-K01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk x 3 hüvelyk 15 psi | AG2MEZ 31LH27

KUNKLE 0930-K01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk x 3 hüvelyk 15 psi

Raktáron
Tétel: AG2MEZ Modell: 0930-K01-GC-15Kereszthivatkozás: 31LH27

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,475.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntöttvas
TeljesítésIV. Szakasz Gőz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás15 psi
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz4"
nyomás tartomány0-15 psi
Ülés anyagaSárgaréz
Tavaszi anyagAcél
Gőzkapacitás6949 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.055
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTeljesítésÜlés anyagaTavaszi anyagTemp. HatótávolságGyári beállítású nyomásBemeneti méretÁr
KUNKLE 0930-H01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2 hüvelyk 15 psi | AG2MEX 31LH25 0930-H01-GC-153"ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi2"€607.13
KUNKLE 0930-J01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk. | AG2MEY 31LH26 0930-J01-GC-153.5 "ÖntöttvasIV. Szakasz GőzSárgarézAcél0 fok és 250 fok F között15 psi2.5 "€1,118.72
KUNKLE 6010JHM01-AM-50 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk 50 psi | AH3FCX 31LD59 6010JHM01-AM-503.375 "BronzI. szakasz GőzFémASTM A-313 TY 631-60 foktól 406 fokig F50 psi2"€1,325.86
KUNKLE 6935EDM01AGM biztonsági nyomáscsökkentő szelep, E nyílás, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, fém, gőz, rozsdamentes acél | CN3CYJ 11507960 6935EDM01AGM--------€736.76
ajánlatkérés
KUNKLE 0230UA01-NC biztonsági nyomáscsökkentő szelep, lágy uretán ülés, 1/4 hüvelykes MNPT, nem kódolt levegő/gáz, rozsdamentes acél | CN3DLM 11525640 0230UA01-NC--------€1,547.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 0930-K01-GC-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelyk x 3 hüvelyk 15 psi
€1,475.15 /Mértékegység