A Kunkle 0330-A01-KC5000 biztonsági szelep megakadályozza a túlnyomás kialakulását olyan berendezésekben, mint a kazánok, nyomástartó edények és csővezetékek. A túlnyomás felszabadításával védelmet nyújt az esetleges robbanások és rendszerhibák ellen. Ez az 5000 psi nyomású lefúvatószelep egy előre meghatározott nyomásküszöbön automatikusan nyit, és a túlnyomást kiengedi, ezért létfontosságú összetevője a különféle folyamatok és berendezések integritásának és biztonságának megőrzésének.
Jellemzők:
- A Kunkle 0330-A01-KC5000 biztonsági nyomáscsökkentő szelep alumínium szerkezettel rendelkezik, így könnyű és kivételes szilárdságú.
- Rozsdamentes acél üléssel rendelkezik, amely tartós tömítőfelületet biztosít, amely ellenáll a nagy nyomásnak és a korrozív környezetnek.
- Ez az 5000 psi nyomású nyomáscsökkentő szelep PTFE tárcsával rendelkezik a szoros és megbízható tömítés érdekében, amely megakadályozza a szivárgást még nehéz ipari körülmények között is.
- Acélrugóval van felszerelve, amely a szelepet zárt helyzetben tartja az előre beállított nyomás eléréséig, így biztosítva a megbízható nyomáscsökkentés aktiválását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a nyomáscsökkentő és a nyomáscsökkentő szelep között?
V. A nyomáscsökkentő szelep a DCV és az elágazó kör közé, míg a nyomáscsökkentő szelep a szivattyú és a tartályvezeték közé van csatlakoztatva.
K. Mi a különbség a biztonsági szelepek és a biztonsági szelepek között?
A. A nyomáscsökkentő szelepek védik a berendezést a túlnyomásos állapottól és megakadályozzák a rendszer meghibásodását, míg a biztonsági szelepek olyan nyomásszelepek, amelyek célja a személyzet, a tulajdon és a működési folyamatok védelme.
K. Mi a célja a nyomáscsökkentő szelepben lévő tesztkarnak?
V. A hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelephez tartozik egy tesztkar, amely lehetővé teszi a nyomás ellenőrzését működés közben.