KUNKLE 0330-A01-KC2500 biztonsági mentesítő szelep 1/4 hüvelyk 2500 Psi alumínium | AD2KCM 3PYW5

KUNKLE 0330-A01-KC2500 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelykes 2500 psi alumínium

Tétel: AD2KCM Modell: 0330-A01-KC2500Kereszthivatkozás: 3PYW5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaAlumínium
LemezanyagPTFE
Gyári beállítású nyomás2500 psi
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság5.25 "
Teljes hossz3.75 "
nyomás tartomány1000-5500 psi
Ülés anyagaRozsdamentes acél
Tavaszi anyagAcél
Temp. Hatótávolság-20 foktól 185 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásÁr
KUNKLE 0330-A01-KC1000 Biztonsági szelep 1/4 hüvelyk 1000 Psi alumínium | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
ajánlatkérés
KUNKLE 0330-A01-KC1200 Biztonsági szelep 1/4 hüvelyk 1200 Psi alumínium | AD2KCJ 3PYW2 0330-A01-KC12001200 psi-
ajánlatkérés
KUNKLE 0330-A01-KC1500 biztonsági mentesítő szelep 1/4 hüvelyk 1500 Psi alumínium | AD2KCK 3PYW3 0330-A01-KC15001500 psi-
ajánlatkérés
KUNKLE 0330-A01-KC2000 Biztonsági szelep 1/4 hüvelyk 2000 Psi alumínium | AD2KCL 3PYW4 0330-A01-KC20002000 psi-
ajánlatkérés
KUNKLE 0330-A01-KC3000 1/4 hüvelykes 3000 Psi alumínium biztonsági szelep | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
ajánlatkérés
KUNKLE 0330-A01-KC3500 Biztonsági szelep 1/4 hüvelykes 3500 Psi alumínium | AD2KCP 3PYW7 0330-A01-KC35003500 psi-
ajánlatkérés
KUNKLE 0330-A01-KC4000 1/4 hüvelykes 4000 Psi alumínium biztonsági szelep | AD2KCQ 3PYW8 0330-A01-KC40004000 psi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC2500 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/4 hüvelykes 2500 psi alumínium