Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírcső | AH4ZHB 35RV96

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírcső

Raktáron
Tétel: AH4ZHB Modell: XHT-SXKereszthivatkozás: 35RV96
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
€375.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-SX
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Krytox XHT-SX ultramagas hőmérsékletű zsírcső kiváló kenést biztosít 572 Fahrenheit-fokig, és kompatibilis fémekkel, műanyagokkal és elasztomerekkel
    • Az alacsony olajpárolgási tulajdonságok, valamint a nem gyúlékony, oxigénkompatibilis és kémiailag semleges tulajdonságok növelik a berendezés élettartamát
    • PTFE porral sűrítve a hőstabilitás, a vízállóság, a nyíróstabilitás és a kenhetőség érdekében
    • 738 cSt @ 40 Celsius fokos viszkozitás és 60 lb Timken OK terhelés tesztelve

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.fecskendő€88.92
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsíros edény | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgBefőttes üveg€2,504.05
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírpatron | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgPatron€3,075.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírcső
€375.10 /Mértékegység