Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsíros edény | AH4ZHC 35RV97

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsíros edény

Raktáron
Tétel: AH4ZHC Modell: XHT-SXKereszthivatkozás: 35RV97

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,504.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-SX
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-SX ultramagas hőmérsékletű zsírtartály 50–572 fok Fahrenheit hőmérséklet-tartományban
    • PTFE porral sűrített PFPE olajat használ a kiváló kenés és hőstabilitás érdekében, valamint ellenáll a veszélyes kémiai reakcióknak
    • Az alapolaj viszkozitását 738 cSt 40 Celsius fokon biztosítja
    • Fémekkel, műanyagokkal és elasztomerekkel kompatibilis a szénhidrogén termékek jobb teljesítményének érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.fecskendő€88.92
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírcső | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Cső€375.10
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírpatron | AH4ZHD 35RV98 XHT-SX0.5kgPatron€3,075.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsíros edény
€2,504.05 /Mértékegység