JET TOOLS 414600 Szalagcsiszoló 6 x 48 hüvelyk 1 1/2 LE 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3

JET TOOLS 414600 övcsiszoló 6 x 48 hüvelyk 1 1/2 Hp 2850 Sfpm

Raktáron
Tétel: AD2YTG Típus: 414600Kereszthivatkozás: 3WRR3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,714.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagcsiszoló
AC erősítők20/10
Öv SFPM2850
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0 és 90 fokok
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)3
HP1.5
Hz60
Teljes mélység29 "
Teljes magasság58 "
Teljes szélesség16 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)6 1/4x14 3/4
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület7-3 / 8 x 14-3 / 4 hüvelyk
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.65
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8465930090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
JET TOOLS 708597K Szíjcsiszoló 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40 708597K123/41628.529115€2,020.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414600 övcsiszoló 6 x 48 hüvelyk 1 1/2 Hp 2850 Sfpm
€3,714.63 /Mértékegység