Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírpatron | AH4ZHD 35RV98

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírkazetta

Raktáron
Tétel: AH4ZHD Modell: XHT-SXKereszthivatkozás: 35RV98
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
€3,075.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, NLGI Grade 2
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-SX
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-SX zsír PFPE alapolajjal, amely alacsony párolgási sebességet és magas viszkozitást biztosít alacsony fordulatszámú csapágyak és párnaházak kenéséhez
    • Olyan nem olvadó sűrítőszert tartalmaz, amely a közönséges zsírok olvadáspontja feletti hőmérsékleten használható
    • Nem gyúlékony, oxigénbiztos és kémiailag semleges
    • Alacsony felületi feszültséget biztosítson, ezáltal kompatibilis legyen a fémekkel

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.fecskendő€88.92
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírcső | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Cső€375.10
KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsíros edény | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgBefőttes üveg€2,504.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-SX magas hőmérsékletű zsírkazetta
€3,075.47 /Mértékegység