Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZGP Modell: XHT-BDXKereszthivatkozás: 35RV85
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
€2,962.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet662 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BDX
Min. Működési hőmérséklet59 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-BDX zsírtartó edény, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, ahol a hőmérséklet 288 C felett van
    • PTFE-sűrítővel rendelkezik, amely nagy terhelési viszkozitást biztosít és segít a túlzott nyomás elnyelésében, valamint megakadályozza a romlást folyamatos használat esetén
    • Magas hőstabilitást és nem oxidáló tulajdonságokat biztosít, ezáltal természetes magas hőmérsékletű kenőanyag

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZGL 35RV82 XHT-BDX0.5 oz.fecskendő€112.74
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 oz.Cső€376.47
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Cső€1,368.58
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgPatron€4,333.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg
€2,962.69 /Mértékegység