Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZGM Modell: XHT-BDXKereszthivatkozás: 35RV83
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
€376.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet662 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BDX
Min. Működési hőmérséklet59 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-BDX zsírcső alacsony fordulatszámú csapágyak és párnaházak kenésére és a súrlódási veszteségek csökkentésére
    • Nem olvadó sűrítőszerrel rendelkezik, amely a közönséges zsírok olvadáspontja feletti hőmérsékleten használható
    • A PFPE alapolaj alacsony párolgási sebességet és magas viszkozitást, valamint alacsony felületi feszültséget biztosít fémekkel való használatra
    • Nem gyúlékony, oxigénbiztos és kémiailag semleges

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZGL 35RV82 XHT-BDX0.5 oz.fecskendő€112.74
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Cső€1,368.58
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgBefőttes üveg€2,962.69
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgPatron€4,333.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.
€376.47 /Mértékegység