Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Cikkszám: AH4ZGN Modell: XHT-BDXKereszthivatkozás: 35RV84
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
€1,368.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet662 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BDX
Min. Működési hőmérséklet59 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-BDX zsír PFPE alapolajjal, amely alacsony párolgási sebességet és magas viszkozitást biztosít rendkívül magas hőmérsékleten; ideális kis fordulatszámú csapágyak és párnaházak kenésére
    • Nem olvadó sűrítőszerrel rendelkezik, amely a közönséges zsírok olvadáspontja feletti hőmérsékleten használható
    • Nem gyúlékony, oxigénbiztos és kémiailag semleges
    • Kompatibilis fémekkel

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZGL 35RV82 XHT-BDX0.5 oz.fecskendő€112.74
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 oz.Cső€376.47
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgBefőttes üveg€2,962.69
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgPatron€4,333.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz.
€1,368.58 /Mértékegység