Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZGL 35RV82

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZGL Modell: XHT-BDXKereszthivatkozás: 35RV82
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
€112.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet662 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BDX
Min. Működési hőmérséklet59 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kis sebességű csapágyakhoz és párnaházakhoz, rendkívül magas hőmérsékleten (max. 500 fok Fahrenheit) való használatra tervezték
    • Speciális, nem olvadó sűrítőszert tartalmaz, amely segíti a berendezés leállási idejének és a meghosszabbított kenési intervallumok csökkentését a zökkenőmentes és folyamatos működés érdekében
    • Közepes tartományú viszkozitás
    • Timken OK terhelés: 60 lb

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 oz.Cső€376.47
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Cső€1,368.58
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgBefőttes üveg€2,962.69
KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgPatron€4,333.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BDX magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe
€112.74 /Mértékegység