Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-1000 olajos kenőanyag tégely, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66

KRYTOX XHT-1000 olajos kenőanyag tégely, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZFU Modell: XHT-1000Kereszthivatkozás: 35RV66
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
€1,299.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj
AlapolajSzintetikus
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. SorozatXHT-1000
Min. Működési hőmérséklet-20 fok F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
típusSütő kenőanyag
Viszkozitás @ 100 ° C88.5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C1023 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-1000 általános célú kenőanyag kenőréteg előállítására, amely csökkenti a súrlódást és megakadályozza a gépek kopását/túlmelegedését
    • Ideális kerekekhez, zsanérokhoz és fogaskerekekhez
    • PFPE alapú formulája szagtalan, színtelen és nem gyúlékony alkalmazáshoz
    • A -4 és 572 °F közötti üzemi hőmérséklet-tartomány hosszabb csapágyélettartamot tesz lehetővé szélsőséges hőmérsékleten

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusMin. Működési hőmérsékletÁr
KRYTOX XHT-1000 olajfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 oz.fecskendő-5 fok F€144.60
KRYTOX XHT-1000 olajcseppentő palack, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Cseppentő palack-5 fok F€456.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-1000 olajos kenőanyag tégely, 0.5 kg
€1,299.38 /Mértékegység