CENTURY Nyitott cseppálló csapos medence és gyógyszivattyús motorok


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 50 fok C , Csapágyak: Labda , Hatékonysági csoport: Standard , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Befejez: Fekete , Karima anyaga: Alumínium , Hz: 60 , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor Alkalmazás: Medence- és gyógyszivattyúk , Motor hővédelem: kocsi , Beépítési: Stud , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Hővédelem: kocsi
StílusModellForgásKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőNyélA tengely hosszaTengely anyagaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
BV91
CCWLE48Y9.01.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Acél115€421.55
B
SDS1102
Cmwse56Z10.4/3.61.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel115€583.18
C
SDS1302
Cmwse56Z12.0/3.71.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€977.89
D
SDS1152
Cmwse56Z7.2/2.41.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€656.04
E
SDS1252
Cmwse56Z10.7/3.01.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€846.72
F
SDS1202
Cmwse56Z8.5/3.01.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 Stainless Steel230€737.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?