Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-1000 olajfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61

KRYTOX XHT-1000 olajfecskendő, 0.5 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZFN Modell: XHT-1000Kereszthivatkozás: 35RV61
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
€144.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj
AlapolajSzintetikus
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
Max. Működési hőmérséklet360 fok. F
Mfr. SorozatXHT-1000
Min. Működési hőmérséklet-5 fok F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
típusSütő kenőanyag
Viszkozitás @ 100 ° C88.5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C1023 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-1000 kenőolaj, amelyet a súrlódás, kopás és túlmelegedés minimalizálására terveztek a csomagolócsatornák, szállítószalagok, szalagok, tárcsák, kerekek, fogaskerekek és zsanérok mechanikai alkatrészei között
    • PFPE alappal rendelkezik, amely akár 680 fokos hőmérsékletet is kibír
    • Az alacsony párolgási sebesség biztosítja a magas hőstabilitást hosszan tartó kenéssel, a nem reakcióképes és nem gyúlékony összetétel pedig lehetővé teszi a könnyű használatot olyan környezetben, ahol hajlamos illékony gázokra és vegyszerekre

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusMin. Működési hőmérsékletÁr
KRYTOX XHT-1000 olajcseppentő palack, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Cseppentő palack-5 fok F€456.12
KRYTOX XHT-1000 olajos kenőanyag tégely, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66 XHT-10000.5kgBefőttes üveg-20 fok F€1,299.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-1000 olajfecskendő, 0.5 oz.
€144.60 /Mértékegység