Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-075Z Clevis Pin, Cink, 0.312 X 1/2 Méret, 25Pk | AC2TVZ 2MUF7

ITW BEE LEITZKE 11-075Z Clevis Pin, cink, 0.312 X 1/2 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC2TVZ Modell: 11-075ZKereszthivatkozás: 2MUF7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 / 2 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.5 / 16 "
típusStandard
Használható hossz9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-075Z Clevis Pin, cink, 0.312 X 1/2 méret, 25 Pk
€15.14 /csomag