Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső | AH4ZDP 35RV03

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső

Raktáron
Tétel: AH4ZDP Modell: GPL 224Kereszthivatkozás: 35RV03
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
€143.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet339 fok. F
Mfr. SorozatGPL 224
Min. Működési hőmérséklet123 fok. F
Fajsúly1.75 a 1.93
Viszkozitás @ 100 ° C8.4 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C60 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 224 zsírcső korrozív környezetben való használatra, valamint görgők, tömítések, sebességváltók, szerelvények, zsanérok, szelepek, O-gyűrűk és csapágyak kenésére
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös az illékony gázokkal és veszélyes vegyi anyagokkal rendelkező környezetben való biztonság érdekében
    • Nátrium-nitrit adalékok a munkadarabok korrózióval és zord külső környezettel szembeni védelmére

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE sűrítő | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.fecskendő€50.44
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Cső€440.60
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírtartály, 60 cSt, fehér | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgBefőttes üveg€630.22
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírpatron, fehér | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgPatron€1,083.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső
€143.25 /Mértékegység