Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZDQ Modell: GPL 224Kereszthivatkozás: 35RV04

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€396.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet339 fok. F
Mfr. SorozatGPL 224
Min. Működési hőmérséklet123 fok. F
Fajsúly1.75 a 1.93
Viszkozitás @ 100 ° C8.4 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C60 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 224 zsírcső O-gyűrűk, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére
    • Nátrium-nitrit adalékot tartalmaz a rozsda, korrózió és kopás elleni védelem érdekében; ideális korrozív környezetekhez
    • Kémiailag semleges és nem gyúlékony a biztonság és a kopásállóság érdekében a kemény vegyszerekkel és illékony gázokkal szemben
    • Képes ellenállni a -51 és 179 Celsius fok közötti hőmérsékletnek

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE sűrítő | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.fecskendő€49.03
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Cső€128.91
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírtartály, 60 cSt, fehér | AH4ZDR 35RV05 GPL 2240.5kgBefőttes üveg€609.24
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírpatron, fehér | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgPatron€1,029.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső, Ptfe
€396.50 /Mértékegység