NOVAFLEX 6300-as sorozat, szívó- és ürítőcső


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: FDA , Alkalmazási mód: Szárítsa , Szín: Szürke , Csatlakozóanyag: Rozsdamentes acél , Borítóanyag: SBR , Belső átmérő: 4" , Max. Nyomás: 100 psi , Külső átmérő: 4-11 / 16 " , Erősítés: Poliészter gumiabroncs és statikus huzalok , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: 0 F-tól 160 F-ig , A cső anyaga: Fehér természetes gumi
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6201WG-64-10
10 láb.€2,192.60
A
6201WG-64-20-CE
20 láb.€3,442.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?