Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírtartály, 60 cSt, fehér | AH4ZDR 35RV05

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírtartály, 60 cSt, fehér

Raktáron
Tétel: AH4ZDR Modell: GPL 224Kereszthivatkozás: 35RV05
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
€630.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet339 fok. F
Mfr. SorozatGPL 224
Min. Működési hőmérséklet123 fok. F
Fajsúly1.75 a 1.93
Viszkozitás @ 100 ° C8.4 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C60 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 224 kenőedény, amelyet csapágyak, O-gyűrűk, szerelvények, zsanérok és sebességváltók kenésére használnak autóipari és gyártási alkalmazásokban
    • A nátrium-nitrit-adalék javítja a korróziógátló és kopásgátló tulajdonságokat, alkalmas magas hőmérsékletű és veszélyes körülményekre is
    • A nem gyúlékony természet kiváló teljesítményt nyújt magas hőmérsékleten és nyomáson; biztonságos az oxigéngyártó ipar számára

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., NLGI Grade 2, PTFE sűrítő | AH4ZDN 35RV02 GPL 2240.5 oz.fecskendő€50.44
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső | AH4ZDP 35RV03 GPL 2242 oz.Cső€143.25
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírcső, Ptfe | AH4ZDQ 35RV04 GPL 2248 oz.Cső€440.60
KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírpatron, fehér | AH4ZDU 35RV07 GPL 2240.8kgPatron€1,083.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 224 korróziógátló zsírtartály, 60 cSt, fehér
€630.22 /Mértékegység