Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZDH 35RU96

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZDH Modell: GPL 223Kereszthivatkozás: 35RU96

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€92.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 32 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet309 fok. F
Mfr. SorozatGPL 223
Min. Működési hőmérséklet140 fok. F
Fajsúly1.74 a 1.92
Viszkozitás @ 100 ° C5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C30 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 223 korróziógátló zsír csapágyak, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére
    • Additizált nátrium-nitritből áll a fokozott kopás- és korrózióvédelem érdekében
    • PTFE sűrítő a nagy teherbírásért és kiváló kenőképességért

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírcső, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Cső€190.93
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgPatron€1,640.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe
€92.46 /Mértékegység