Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZDL Modell: GPL 223Kereszthivatkozás: 35RU99
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
€929.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 32 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet309 fok. F
Mfr. SorozatGPL 223
Min. Működési hőmérséklet140 fok. F
Fajsúly1.74 a 1.92
Viszkozitás @ 100 ° C5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C30 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 223 zsíros edény autók, villanymotorok és tömített szivattyúcsapágyak, fogaskerekek, szivattyúk, szelepek és tömítések kenéséhez
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a munkadarabok korrózió elleni védelmére és kémiailag inert tulajdonságokkal a koptató vegyszerek és a kemény körülmények elleni védelem érdekében
    • Oxigén biztonságos illékony vegyületekkel és gyúlékony gázokkal rendelkező környezetben
    • PTFE sűrítő a kopásvédelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.fecskendő€81.92
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírcső, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Cső€171.82
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgPatron€1,476.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg
€929.79 /Mértékegység