Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírcső, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírcső, 2 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZDJ Modell: GPL 223Kereszthivatkozás: 35RU97
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
€190.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 32 fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet309 fok. F
Mfr. SorozatGPL 223
Min. Működési hőmérséklet140 fok. F
Fajsúly1.74 a 1.92
Viszkozitás @ 100 ° C5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C30 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • DuPont Krytox korróziógátló zsír PFPE olajjal, PTFE sűrítővel és nátrium-nitrit kenőanyag-adalékkal a kiváló kenésért és kopásállóságért magas hőmérsékleten
    • Általában csapágyak, szelepek, fogaskerekek és autóipari berendezések védelmére használják
    • Az alapolaj viszkozitása 15 cSt @ 104° F; 270 fokos hőmérsékletig használható
    • Oxigénálló és kémiailag inert, lehetővé teszi a zsír túlélését a szénhidrogén termékeknél
    • Műanyagokkal, elasztomerekkel, fémekkel és kerámiákkal kompatibilis, mivel nem mérgező és gyúlékony

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Alkalmas-e a Krytox GPL 223 zsír extrém nyomású környezetben?

V. Igen, ez a zsír korróziógátló és képes ellenállni a szélsőséges nyomásnak, ezért ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol korróziógátló és nagy teherbíró képességre van szükség.

K. A Krytox GPL 223 zsír ideális élelmiszer-csomagolási alkalmazásokhoz?

V. Igen, ez a zsír H-1 tanúsítvánnyal rendelkezik az élelmiszerekkel való véletlen érintkezésre, így biztonságossá teszi az élelmiszer-feldolgozó létesítményekben.

K. A Krytox GPL 223 zsír alkalmas nagy terhelésű gépekhez?

V. Igen, nagy terhelés alatt a zsírok viszkozitása megnő, hogy tartást biztosítson, miközben elnyeli a maximális nyomást.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírfecskendő, 0.5 oz., fehér, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.fecskendő€92.46
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZDL 35RU99 GPL 2230.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgPatron€1,640.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 223 korróziógátló zsírcső, 2 oz., Ptfe
€190.93 /Mértékegység