Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NYL 35RU47

KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NYL Modell: GPL 206Kereszthivatkozás: 35RU47
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
€402.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 206
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Termék részletek:

    • Krytox GPL 206 többcélú kenőolaj-cső, amely jól használható szelepek, tömítőanyagok, zsanérok, csapágyak és O-gyűrűk kenésére
    • A politetrafluor-etilén sűrítő alap magas zsír viszkozitást biztosít és ellenáll a rendkívüli nyomásnak
    • 97 Fahrenheit és 500 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik
    • Képes 1.89 és 1.93 közötti fajsúlyú működésre 75 Fahrenheit fokon
    • Megvédi a műanyagokat és az elasztomereket a sérülésektől

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 206 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás: H1 Élelmiszer-minőség | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgvödör€78.11
KRYTOX GPL 206 többcélú csőpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgPatron€1,501.99
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Cső€142.19
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírozó vödör, 7kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 206 többcélú zsíros tégely, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgBefőttes üveg€929.79
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 0.5 oz., fehér | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Cső€59.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 8 oz.
€402.66 /Mértékegység