BOSTON GEAR F713-30-B5-H Speed Reducer, 30:1, 58.3 Rpm, 0.39 Hp Input Max | CP2AHC 34K154

BOSTON GEAR F713-30-B5-H Speed Reducer, 30:1, 58.3 Rpm, 0.39 Hp Input Max

Raktáron
Tétel: CP2AHC Modell: F713-30-B5-HKereszthivatkozás: 34K154

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,162.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BOSTON GEAR FSP5A Gear Reducer, 51350 RPM, 0.75 hp Input Max, 124 in-lb Output Max, NEMA 56C | CP2AGY 34K171 FSP5ASzűkítő€1,797.21
BOSTON GEAR F71340KB5H6T1 Speed Reducer Twin Shaft, 40:1, 43.8 Rpm, 0.31 Hp Input Max, 307 In-Lb Output Max, Keyed | CP2AGZ 34K146 F71340KB5H6T1Nyél€4,425.12
BOSTON GEAR F713-10-B5-H Speed Reducer, 10:1, 175 Rpm, 0.86 Hp Input Max | CP2AHA 34K155 F713-10-B5-HSebességcsökkentő€2,162.61
BOSTON GEAR FWC721-100-B5-G Speed Reducer, 100:1, 17.5 Rpm, 0.41 Hp Input Max | CP2AHB 34K139 FWC721-100-B5-GSebességcsökkentő€4,833.08
BOSTON GEAR F713-10-B5-J Speed Reducer, 10:1, 175 Rpm, 0.86 Hp Input Max | CP2AHD 34K158 F713-10-B5-JSebességcsökkentő€2,077.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR F713-30-B5-H Speed Reducer, 30:1, 58.3 Rpm, 0.39 Hp Input Max
€2,162.61 /Mértékegység