KRYTOX GPL 206 többcélú zsírozó vödör, 7kg | CE7NYN 35RU49

KRYTOX GPL 206 többcélú zsírozó vödör, 7 kg

Raktáron
Tétel: CE7NYN Modell: GPL 206Kereszthivatkozás: 35RU49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,434.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete7kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 206
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.785

Termék részletek:

    • Krytox GPL 206 többcélú zsír tömítések és O-gyűrűk kenéséhez
    • A PTFE sűrítő alapja 243 cSt zsír viszkozitást biztosít 40 Celsius fokon
    • Képes elviselni akár 500 Fahrenheit-fok hőmérsékletet és rövid távú csúcshőmérsékletet akár 270 Celsius-fokig
    • Nem károsítja a műanyagokat és az elasztomereket, és nem okoz korróziót a fémeken
    • 1.89 és 1.93 közötti fajsúly ​​mellett működik 75 Fahrenheit fokon

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 206 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás: H1 Élelmiszer-minőség | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgvödör€78.11
KRYTOX GPL 206 többcélú csőpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgPatron€1,501.99
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Cső€402.66
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Cső€142.19
KRYTOX GPL 206 többcélú zsíros tégely, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgBefőttes üveg€929.79
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 0.5 oz., fehér | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Cső€59.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 206 többcélú zsírozó vödör, 7 kg
€13,434.73 /Mértékegység