Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 206 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás: H1 Élelmiszer-minőség | CE7NYJ 35RU44

KRYTOX GPL-206 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás: H1 élelmiszeripari

Raktáron
Tétel: CE7NYJ Modell: GPL 206Kereszthivatkozás: 35RU44
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
€78.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 220 fokozat
színekfehér
Konténer mérete20kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 206
Min. Működési hőmérséklet500 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C243 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113

Termék részletek:

A Krytox GPL-206 többcélú zsír ideális csapágyak, O-gyűrűk, tömítések és mechanikai alkatrészek kenésére, amelyek magas hőmérsékletnek, durva vegyszereknek és igényes környezetnek vannak kitéve.

Jellemzők:

  • A Krytox GPL-206 többcélú zsír NSF H1 Food Grade minősítéssel rendelkezik, ami biztonságossá teszi az élelmiszerekkel való véletlen érintkezést az élelmiszeriparban végzett műveletek során.
  • Magas, 30 lb-os Timken terhelési besorolással rendelkezik, ami jelzi a rendkívüli teherbíró képességét nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
  • Ez a többcélú kenőzsír széles hőmérsékleti tartományt kínál, minimális üzemi hőmérséklete -33°F, maximális üzemi hőmérséklete pedig 500°F, így extrém körülmények között is megbízható.
  • PTFE sűrítőanyaggal van felszerelve, ami fokozza a szélsőséges hőmérsékletek ellenálló képességét és kiváló kenési tulajdonságokat biztosít.
  • Ez a többcélú kenőzsír szintetikus alapolajat biztosít, biztosítva a stabilitást és az egyenletes teljesítményt különféle hőmérséklet-ingadozások esetén.
  • 220-as ISO viszkozitási fokozattal büszkélkedhet, ami azt jelzi, hogy alkalmas a közepes viszkozitási szintet igénylő alkalmazásokhoz, biztosítva a hatékony kenést.
  • Ez a többcélú kenőzsír megfelel az ASTM D2595 és ASTM D6184 ipari szabványoknak, biztosítva a specifikus minőségi és teljesítménykritériumok betartását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Krytox GPL-206 többcélú zsír fajsúlya?

V. Ennek a többcélú zsírnak a fajsúlya 1.98 g/cc nulla C-on.

K. Milyen előnyökkel jár a PTFE sűrítő ebben a többcélú zsírban, és hogyan járul hozzá a teljesítményéhez?

V. A PTFE sűrítő javítja a zsír szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni ellenálló képességét, és kiváló kenést biztosít, csökkenti a súrlódást és a mozgó alkatrészek kopását.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 206 többcélú csőpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgPatron€1,501.99
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Cső€402.66
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Cső€142.19
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírozó vödör, 7kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 206 többcélú zsíros tégely, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgBefőttes üveg€929.79
KRYTOX GPL 206 többcélú zsírcső, 0.5 oz., fehér | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Cső€59.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL-206 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás: H1 élelmiszeripari
€78.11 /Mértékegység