Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 205 többcélú zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NYD Modell: GPL 205Kereszthivatkozás: 35RU39
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
€445.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 205
Min. Működési hőmérséklet400 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Termék részletek:

    • Krytox GPL 205 fluorozott kenőolaj cső a szelepek, tömítőanyagok, csapágyak és O-gyűrűk súrlódásmentes működéséhez autóipari alkalmazásokban
    • A vegyszerálló politetrafluoretilén sűrítőalap 325 Celsius fokos olvadáspontot biztosít
    • NSF H-1 élelmiszer-minőségi tanúsítvány az élelmiszerekkel való véletlen érintkezésre
    • 1.89 és 1.93 fajsúly ​​között képes működni 75 Fahrenheit fokon

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 205 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás H1 Élelmiszer-minőség | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Cső€68.95
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Cső€131.06
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Patron€1,507.62
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírozó vödör, 20kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgvödör€37,846.42
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírozó vödör, 7kg, fehér, Ptfe | CE7NYG 35RU41 GPL 2057kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 205 többcélú zsíros tégely, 1kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgBefőttes üveg€929.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 205 többcélú zsírcső, 8 oz.
€445.80 /Mértékegység