A Krytox GPL-205 zsír egy szintetikus PFPE alapú olaj, amelyet PTFE porral sűrítettek, hogy fehér, nem mérgező kenőanyagot hozzon létre, amely kiváló kenést biztosít. Általában az autóiparban, a repülőgépiparban, az elektronikai iparban és a gyártóiparban használják. Ez a zsír képes ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek, nyomásoknak és kemény vegyi környezeteknek. Csökkenti a súrlódást, megakadályozza a kopást és a korróziót, valamint meghosszabbítja a gépek és alkatrészek élettartamát. Ez a zsír csökkenti a karbantartási költségeket és növeli a berendezés megbízhatóságát.
Jellemzők:
- A Krytox GPL-205 zsír PTFE sűrítőanyaggal rendelkezik, amely az alapolajat a súrlódási érintkezési pontokon tartja a hosszú távú kenés érdekében.
- Nem mérgező, nem gyúlékony és nem reakcióképes tulajdonságai ideálissá teszik élelmiszer-feldolgozásban, gyógyszeriparban és orvosi eszközökben történő felhasználásra.
- Ez a zsír sugárzásállóságot biztosít, és biztonságos vegyszer- és oxigénszolgáltatáshoz.
- Könnyedén képes kezelni a rendkívül alacsony hőmérsékletet (akár -33 °F) és a rendkívül magas hőmérsékletet (akár 400 °F is).
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miben különbözik a zsír az olajtól?
A. A zsír vastagabb és félszilárd állaga az olajhoz képest. A zsír a helyén marad és jobban tapad a felületekhez, így alkalmas a lassan mozgó vagy erősen megterhelt alkatrészekhez.
K. Mik a jelei a berendezés túl- vagy alulzsírozásának?
V. A túlzott zsírozás túlmelegedéshez és túlzott súrlódáshoz vezethet, míg az alulzsírozás idő előtti kopáshoz és károsodáshoz vezethet. E problémák jelei közé tartozik a szokatlan zaj, a megnövekedett üzemi hőmérséklet és az alkatrészek látható kopása.
K. Hogyan kell a régi zsírt ártalmatlanítani?
V. A használt zsír megfelelő ártalmatlanítása elengedhetetlen. Nem szabad a csatornába önteni vagy a környezetbe engedni. Ehelyett a helyi előírásoknak megfelelően kell összegyűjteni és ártalmatlanítani, ami magában foglalhatja az újrahasznosítást vagy a hulladékkezelőben történő megfelelő ártalmatlanítást.
K. Mennyi a zsír mennyisége ebben a csőben?
V. Ez a cső 0.5 uncia zsírt tartalmaz. Ha nagyobb mennyiségű zsírt szeretne, akkor mehet Krytox GPL-205 zsíros vödör amiben 20 kg zsír van.