KRYTOX GPL 205 többcélú zsírozó vödör, 7kg, fehér, Ptfe | CE7NYG 35RU41

KRYTOX GPL 205 többcélú zsírozó vödör, 7 kg, fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NYG Modell: GPL 205Kereszthivatkozás: 35RU41

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,434.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekfehér
Konténer mérete7kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 205
Min. Működési hőmérséklet400 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.74

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 205 többcélú zsír, PTFE, fehér, 0.5 oz, NLGI 2. fokozat, NSF besorolás H1 Élelmiszer-minőség | CE7NYA 35RU36 GPL 2050.5 oz.Cső€68.95
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NYB 35RU38 GPL 2052 oz.Cső€131.06
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NYD 35RU39 GPL 2058 oz.Cső€445.80
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírpatron, 14 oz. | CE7NYE 35RU43 GPL 20514 oz.Patron€1,507.62
KRYTOX GPL 205 többcélú zsírozó vödör, 20kg | CE7NYF 35RU42 GPL 20520kgvödör€37,846.42
KRYTOX GPL 205 többcélú zsíros tégely, 1kg | CE7NYH 35RU40 GPL 2050.5kgBefőttes üveg€929.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 205 többcélú zsírozó vödör, 7 kg, fehér, Ptfe
€13,434.73 /Mértékegység