Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NWP Modell: GPL 105Kereszthivatkozás: 35RT68

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€74.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
Max. Működési hőmérséklet-33 fok F
Mfr. SorozatGPL 105
Min. Működési hőmérséklet400 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113

Termék részletek:

    • Krytox GPL 105 általános célú kenőolaj fecskendő csapágyak, szelepek és tömítések kenésére
    • PFPE alapolajjal felszerelve, hogy ellenálljon a -33 és 400 fok közötti hőmérsékletnek
    • 160 ° C-on 40 cSt viszkozitást biztosít
    • Fenntartja a kenést szélsőséges hőségben, erős vegyszerekkel és nagy terhelés mellett
    • Nem reagál a műanyagokra és az elasztomerekre
    • Megfelel az NSF H1 szabványainak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgvödör€941.86
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Cseppentő palack€509.88
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Tű orrpalack€277.62
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 uncia. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Tű orrpalack€245.27
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrú flakon, 1 uncia, -33 és 400 fok között. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Tű orrpalack€99.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz.
€74.64 /Mértékegység